曜日別特売
VFA5320-03T-P V Series(VFA5320) SMC 43470245

 

VFA5320-03T-P V Series(VFA5320) SMC 43470245
VFA5320-03T-P V Series(VFA5320) SMC 43470245

V Series(VFA5320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径【A・Bポート】(03)3/8
ねじの種類(T)NPTF
ポートの向き【パイロットポート】(P)横向き
内容量1個注文コード43470245品番VFA5320-03T-P
参考基準価格(税別)¥21,950販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの種類(T)NPTF管接続口径【A・Bポート】(03)3/8切換方式(3)3位置クローズドセンタポートの向き【パイロットポート】(P)横向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする