SMC
V Series(VFA5520)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
【A・Bポート】(03)3/8
【A・Bポート】(03)3/8
【A・Bポート】(02)1/4
ねじの種類
(T)NPTF
(F)G
(T)NPTF
(-)Rc
(N)NPT
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
【パイロットポート】(P)横向き
【パイロットポート】(-)上向き
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43470753
品番
VFA5520-03T-P
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(T)NPTF
管接続口径
【A・Bポート】(03)3/8
切換方式
(5)3位置プレッシャセンタ
ポートの向き
【パイロットポート】(P)横向き
CADデータダウンロード