曜日別特売
- PEEK丸棒 コクゴ 43471944

PEEK丸棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)
外径(Φmm)12
内容量1本(1000mm)注文コード43471944品番-
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。
広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。

長さ(mm)1000外径(Φmm)12
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする