M3.5×12 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43474191

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(5000個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(1800個)
1箱(1200個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1400個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(1000個)
長さ(mm)12
12
6
8
10
18
40
14
32
45
50
13
15
20
33
35
55
60
65
70
75
16
25
30
28
ねじの呼びM3.5
内容量1箱(2000個)注文コード43474191品番M3.5×12
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM3.5山数18長さ(mm)12材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5寸法r(mm)(最大)0.4表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43474216
2015-11-25
用途: 取り付け工事
有限会社インテリアこばやし建設業・工事業

特に悪いところなし

対象商品 : 43474225
2015-07-01
用途: への字取付
有限会社インテリアこばやし建設業・工事業

便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2581:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする