曜日別特売
- ポリアセタール丸棒(黒) コクゴ 43474507

ポリアセタール丸棒(黒)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
外径(Φmm)6
6
8
10
12.5
15
17.5
20
22.5
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
内容量1本(1000mm)注文コード43474507品番-
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000外径(Φmm)6
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43474543
2024-04-01
用途: ズームリモコン取付用 ロッド

以前からズームリモコン取付用ロッドとしての材料に使いました。
この度は有難う御座いました。

対象商品 : 43474613
2023-10-13
用途: POM試作部品の製作用
セト木型製作所

商品の納期が長いですねぇ、待ちくたびれました。
ただし「三菱化学製」のちゃんとした物が届き
仕上がりの良い物が作れました(大満足)

対象商品 : 43474629
2022-04-18
用途: 製品の一部のため、組み立て時に使用
製造業

いつも安定した寸法で有難いです。価格についても少し上がりましたが、頑張って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする