曜日別特売
VFR2210-3DZA VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210) SMC 43475145

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_10 - ノンプラグイン/単体(VFR2210)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43475145品番VFR2210-3DZA
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hzリード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする