大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(4500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M2.6
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
6
10
8
12
16
25
20
30
35
40
山数
28
28
24
20
18
16
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43475993
品番
M2.6×10
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.60/(最小)2.50
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
丸皿
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.2
寸法k+f(mm)
2.1