曜日別特売
VFR2500-5FZC-Q VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2500) SMC 43476843

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR2_00 - プラグイン/単体(VFR2500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなし注文コード43476843品番VFR2500-5FZC-Q
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)CE-対応品(Q) CE対応シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする