曜日別特売
- ポリプロピレン丸棒 コクゴ 43476878

ポリプロピレン丸棒

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)110
110
8
10
12.5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
120
130
150
180
200
内容量1本(1000mm)注文コード43476878品番-
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000外径(Φmm)110
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-04
用途: 釣り用の飛ばし浮きを自作しました。
製造業

加工もしやすく素人でも簡単に浮きができました。
市販のものは高いので自作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2040:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする