SMC
V Series(VFR3100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43477044
品番
VFR3100-7FZB
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(7) AC240 50/60Hz
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード