曜日別特売
- 塩化ビニール丸棒 コクゴ 43477237

塩化ビニール丸棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(2m)
外径(Φmm)20
内容量1本(2m)注文コード43477237品番-
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
外径(Φmm)20長さ(m)2材質PVC(塩化ビニール)
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43477237
2022-02-28
用途: 簡易な物の製作。
サロン レイサービス業

塩ビの無垢棒が安く入手できるので助かっている。。。

1が参考にしています
対象商品 : 43477228
2021-02-25
用途: ディスプレイ

画像を見て白色だと思って注文しましたが届いた商品は画像よりも濃いグレーでした。白色が必要でしたので残念ながら使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1669:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする