VFR3100-3FZC-02 V Series(VFR3100) SMC 43477288

 

VFR3100-3FZC-02 V Series(VFR3100) SMC 43477288
VFR3100-3FZC-02 V Series(VFR3100) SMC 43477288

V Series(VFR3100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc注文コード43477288品番VFR3100-3FZC-02
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする