VFR3100-4FZB-03 V Series(VFR3100) SMC 43477306

 

VFR3100-4FZB-03 V Series(VFR3100) SMC 43477306
VFR3100-4FZB-03 V Series(VFR3100) SMC 43477306

V Series(VFR3100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード43477306品番VFR3100-4FZB-03
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)CE-対応品(-) なしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする