- アクリル丸棒 コクゴ 43477404

アクリル丸棒

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5
内容量1本(1m)注文コード43477404品番-
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質MA(アクリル)長さ(m)1外径(Φmm)5
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43477404
2025-01-06
用途: 補強に
サービス業

サイズ、品質、価格、私には全て満足でした。
これからもこの価格で購入させて頂けたら助かります。

対象商品 : 43477404
2024-09-18
用途: マドラーの素材として
建設業・工事業

複数本(10本)をまとめて購入しましたが、商品はむき出しのまま、まとめて束ねられた状態で箱詰めされており、そのためかは不明ですが、丸棒表面に擦過による細かなキズがかなり目立ちます。安価な価格設定なのはありがたいですが、透明度が重要なアクリル素材の商品特性からいっても、価格に関係なくポリエチレン、OPP袋等で個別に包装するなど、キズがつきにくいパッケージで販売するのが望ましいと思います。
また「加工素材」の扱いなのでこれは必ずしも商品の不良とはいえませんが、商品ページの注意書にもあるとおり実際の外径は規格表記サイズより大きく、外径【5mm】の商品では実測で外径 5.1mm~5.9mm とかなりの幅があり、実質的には 外径5mm以上6mm未満 といった方がより正確です。また長さについても全て規格長の1m以上はありますが不揃いな上、末端切り口も未処理といってよく、尖っていたり欠けたりしています。
尚、商品一覧ページに特別運賃表が掲載されていますが、現行、商品一覧表に注記がある一点を除き、特別運賃は発生しないようです(購入単価の関係から同一商品を複数本注文しましたが追加送料の加算はなし)。例外的に特別運賃が必要な商品のみ詳細ページへの記載で充分であり、注意力次第と言われればそれまでですが、できるだけ紛らわしい表記は避け、購入者に判りやすい表記を望みます。

2024-10-11
用途: M6透明おねじへの加工。
その他業種

5mmよりもやや大きめの直径であるとのことでこれまで使用してきましたが、突然4.5~4.8mmの品が多くなりまったく使い物にならなくなりました。
やや特殊な使い方をしておりましたので、細い個体が入ること自体は許容しておりましたが、10本買ってそのすべてが5mm以下であったためこれ以降は購入・使用することはないと思います。
安価ではありますが、安定した良い品ではありません。

対象商品 : 43477413
2021-11-14
用途: 照明用
飲食業

狭い空間を照らすために使用。
側面をアルミテープ等で巻けば、先端のみ照らすことができる。
ハンドライトに固定すれば、光が届かなかった場所を照らすことができる。

1が参考にしています
対象商品 : 43477438
2021-11-02
用途: 機械部品の素材
教育・研究機関

素材を安価で購入できるので助かります.ただ,類似サイズにも関わらず送料が発生したり無料であったり.商品より高い送料が掛かる場合もあります.在庫管理上の問題かもしれませんが,購入者側からすれば,配慮して戴きたいと思います.

2が参考にしています
対象商品 : 43477483
2020-10-19
用途: 手摺
建設業・工事業

クライアントより、普通じゃない手摺を付けて欲しいとの要望から、こちらのアクリル棒をチョイス。透明だけど存在感のある「普通じゃない」手摺にクライアントも大満足頂けました。

1が参考にしています
対象商品 : 43477429
2021-02-06
用途: 工作
その他業種

シールの跡が残り、見た目がよくありません。商品表示用のシールなどは貼らないように管理を徹底すべきだと思います。
また、一部欠けていました。
それ以外は問題ありません。

対象商品 : 43477413
2021-03-24
用途: 工作

外形6mm、2本購入しましたが、2本とも6.4mm以上あり、目的の工作には使えませんでした。製造誤差を記載してほしいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする