- PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴ 43477745

PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(1000mm)注文コード43477745品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。

長さ(mm)1000径(Φmm)12
注意
※あくまで加工素材になりますので、規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(公差設定なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43477763
2022-03-12
用途: 古い車のキャニスターの修理
製造業

ガソリンに耐える材料として選定し、機械加工を行いました。接着はあまり良くなく加工時の固定にはJIGをいくつも用意の必要がありました。靭性があり、加工は楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする