曜日別特売
M3.5×8 (+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 43477777

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2500個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)8
山数20
内容量1箱(2500個)注文コード43477777品番M3.5×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM3.5山数20長さ(mm)8十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.50/(最小)3.40材質表面処理亜鉛黒頭部形状丸皿寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4870:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする