- ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴ 43478296

ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)25
内容量1枚注文コード43478296品番-
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。
吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。
摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。
電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。
ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。

用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610厚さ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする