大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2500個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1200個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
25
20
35
40
山数
20
24
20
18
16
全29種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43478391
品番
M3.5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
20
長さ(mm)
10
寸法d(mm)
(最大)3.50/(最小)3.40
寸法m(mm)
4.3
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
寸法k+f(mm)
2.8