曜日別特売
M3.5×16 (+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43478416

(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1600個)
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)16
山数20
内容量1箱(1600個)注文コード43478416品番M3.5×16
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの呼びM3.5山数20長さ(mm)16寸法d(mm)(最大)3.50/(最小)3.40寸法m(mm)4.3材質十字穴番号2表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7寸法k+f(mm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4554:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする