コクゴ
ウェルディングカーテン
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
色
イエロー
イエロー
グリーン
ダークグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
43478716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
溶接、熱切断作業時には目に有害な紫外線や強烈可視光線が発生します。個人用保護具をしない周辺作業者、通行者の目を保護します。
色
イエロー
仕様
物性:100%モジュラス(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:36.1/ヨコ:29.9、抗張力(N/cm)(試験方法:JIS K-6732):タテ:89.7/ヨコ:77.6、伸び(%)(試験方法:JIS K-6732):タテ:320/ヨコ:330、引裂強度(試験方法:JIS K-6732):タテ19.9/ヨコ18.8、耐寒性(試験方法:ASTM D-1593):タテ-34/ヨコ-31
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
40