※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3.5
M4
M3
M3.5
長さ(mm)
50
50
50
40
45
16
30
35
6
8
10
12
14
15
18
20
25
13
28
55
60
65
70
75
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43480927
品番
M3.5×50
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
50
材質
ステンレス
表面処理
つや消し黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法r(mm)
(最大)0.4
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧