M4×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43480945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43480945
M4×10 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂 43480945

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
10
16
12
14
15
13
30
35
6
8
18
20
25
40
28
45
50
55
60
65
70
75
内容量1箱(1000個)注文コード43480945品番M4×10
販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。

ねじの呼びM4山数16長さ(mm)10材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4寸法r(mm)(最大)0.5頭部形状寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴寸法dk(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41827843
2017-07-05
用途: ウッドフェンスの工事に使用
ヤマヘイ工房建設業・工事業

初めての購入で心配でしたが全く問題なく良い商品でした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする