曜日別特売
M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43481724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43481724
M2.6×6 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 43481724

(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(6000個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)6
6
8
10
12
14
16
18
20
25
30
15
13
28
80
85
90
100
110
120
130
140
150
40
45
50
55
60
35
65
70
75
十字穴番号1
内容量1箱(6000個)注文コード43481724品番M2.6×6
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじの呼びM2.6山数28長さ(mm)6材質ステンレス十字穴番号1寸法d(mm)(最大)2.7/(最小)2.6寸法r(mm)(最大)0.3表面処理茶ブロンズ頭部形状寸法K(mm)1.5寸法m(mm)2.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43481846
2016-06-30
用途: 板止め

以前は近くのホームセンターからブロンズネジを買っていましたが、価格が安かったので買ってみました。普通に使えます。ただ、以前使っていたネジよりもネジ山が少々浅かったので、そこがちょっと不満です。それとブロンズ塗装がちょっと薄めな感じです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 41827922
2015-04-30
用途: 木材の取付

SUSの木ビスで長さ30mmがなくて代用品で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする