曜日別特売
VFR3540-5DZB-03 V Series(VFR3540) SMC 43482452

 

VFR3540-5DZB-03 V Series(VFR3540) SMC 43482452
VFR3540-5DZB-03 V Series(VFR3540) SMC 43482452

V Series(VFR3540)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8注文コード43482452品番VFR3540-5DZB-03
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形)切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする