大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M3.5
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
28
28
28
25
30
10
20
16
40
50
35
6
12
14
15
18
8
13
45
55
60
65
70
75
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43482835
品番
M3.5×28
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
山数
18
長さ(mm)
28
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧