曜日別特売
VFR4110-BD-04 V Series(VFR4110) SMC 43482994

 

VFR4110-BD-04 V Series(VFR4110) SMC 43482994
VFR4110-BD-04 V Series(VFR4110) SMC 43482994

V Series(VFR4110)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2注文コード43482994品番VFR4110-BD-04
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする