大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(600個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(1100個)
1箱(400個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(220個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M2.5
長さ(mm)
20
20
20
18
4
5
12
16
10
14
25
30
7
13
40
45
50
15
22
32
60
28
70
75
80
90
100
35
55
65
110
120
130
140
150
6
8
十字穴番号
1
1
2
3
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
43483027
品番
M2.6×20
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
20
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.7/(最小)2.6
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧