大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(600個)
1箱(10000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
1箱(1600個)
1箱(500個)
1箱(350個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(300個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(250個)
1箱(1100個)
1箱(400個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(130個)
1箱(220個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(3500個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M2.5
長さ(mm)
50
50
50
40
4
5
12
16
10
14
20
25
30
7
13
18
45
15
22
32
60
28
70
75
80
90
100
35
55
65
110
120
130
140
150
6
8
十字穴番号
2
1
2
3
全154種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43483106
品番
M3×50
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
50
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)
(最大)0.4
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧