VFR4140-5GA V Series(VFR4140) SMC 43483676

 

VFR4140-5GA V Series(VFR4140) SMC 43483676
VFR4140-5GA V Series(VFR4140) SMC 43483676

V Series(VFR4140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(G) グロメット注文コード43483676品番VFR4140-5GA
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする