VFR4140-4EZ V Series(VFR4140) SMC 43483728

 

VFR4140-4EZ V Series(VFR4140) SMC 43483728
VFR4140-4EZ V Series(VFR4140) SMC 43483728

V Series(VFR4140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43483728品番VFR4140-4EZ
参考基準価格(税別)¥14,250販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzリード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする