VFR4140-PDC-03 V Series(VFR4140) SMC 43483913

 

VFR4140-PDC-03 V Series(VFR4140) SMC 43483913
VFR4140-PDC-03 V Series(VFR4140) SMC 43483913

V Series(VFR4140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8注文コード43483913品番VFR4140-PDC-03
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする