VFR4140-5D-03N V Series(VFR4140) SMC 43483947

 

VFR4140-5D-03N V Series(VFR4140) SMC 43483947
VFR4140-5D-03N V Series(VFR4140) SMC 43483947

V Series(VFR4140)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43483947品番VFR4140-5D-03N
参考基準価格(税別)¥16,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(N) NPT管接続口径(03) 3/8コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする