大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/BSメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(800個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1200個)
1箱(9000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(1800個)
ねじの呼び
M2.6
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
長さ(mm)
30
5
8
6
10
14
18
20
25
30
16
12
十字穴番号
1
1
2
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43484244
品番
M2.6×30
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
山数
28
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)2.7/(最小)2.6
寸法r(mm)
(最大)0.3
表面処理
BSメッキ
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.2
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧