VFR5100-5FZ-B04 VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5100) SMC 43488314

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード43488314品番VFR5100-5FZ-B04
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(B) 裏配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする