VFR5100R-5FZ-04T V Series(VFR5100R) SMC 43488402

 

VFR5100R-5FZ-04T V Series(VFR5100R) SMC 43488402
VFR5100R-5FZ-04T V Series(VFR5100R) SMC 43488402

V Series(VFR5100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(04) 1/2ねじの種類(T) NPTF注文コード43488402品番VFR5100R-5FZ-04T
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(04) 1/2コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする