VFR5100R-4FZ-06 V Series(VFR5100R) SMC 43488445

 

VFR5100R-4FZ-06 V Series(VFR5100R) SMC 43488445
VFR5100R-4FZ-06 V Series(VFR5100R) SMC 43488445

V Series(VFR5100R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz管接続口径(06) 3/4ねじの種類(-) Rc注文コード43488445品番VFR5100R-4FZ-06
参考基準価格(税別)¥30,140販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(06) 3/4コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) オプションなしシンボル(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする