大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M4
M4
M3.5
長さ(mm)
20
16
20
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43488523
品番
M4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
20
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
ステンコート
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43488523
M4×20
43496232
M4×20
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂
1箱(900個)
¥
7,398
税込
¥
8,138
注文コードが変更になりました