大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(6000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(220個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(3500個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
ねじの呼び
M4
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M2
長さ(mm)
90
90
90
6
14
16
12
25
30
7
45
15
22
32
60
28
55
65
70
75
80
100
10
35
40
50
13
18
110
120
130
140
150
20
4
5
8
十字穴番号
2
1
2
3
全152種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43492346
品番
M4×90
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
90
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧