大阪魂
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(300個)
1箱(6000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(3000個)
1箱(1600個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(400個)
1箱(1500個)
1箱(1300個)
1箱(700個)
1箱(500個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(220個)
1箱(10000個)
1箱(9000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2000個)
1箱(1800個)
1箱(3500個)
1箱(1200個)
1箱(450個)
1箱(1100個)
ねじの呼び
M4
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
M2
長さ(mm)
100
100
100
60
65
70
75
80
6
14
16
12
25
30
7
45
15
22
32
28
55
90
10
35
40
50
13
18
110
120
130
140
150
20
4
5
8
十字穴番号
2
1
2
3
全152種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43492355
品番
M4×100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
100
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)
(最大)0.5
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧