- ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴ 43492567

- ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴ 43492567
- ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付 コクゴ 43492567

ネオロン(CRスポンジ)甲丸管 両面テープ付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
寸法A(mm)11
内容量1巻(50m)注文コード43492567品番-
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

(1)連続生産による長巻スポンジ
(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ
(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)
(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)
(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)

用途
目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として
住宅関連・建築関連
機械関連
医療機器関連
自動車、車両関連
材質CR20°長さ(m)50肉厚(mm)底辺3、その他2.5寸法A(mm)11寸法B(mm)17
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする