コクゴ
エラスタイト手袋CL
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1双
規格
6954(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)241
注文コード
43494143
品番
6954
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
800
内径(Φmm)
(カフ部)150
規格
6954(カフ部内径:6インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mmを意味します)
サイズ(mm)
(ハンド)241