7954-28A エラスタイト手袋CL コクゴ 43494256

エラスタイト手袋CL

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1双規格7954-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:28インチを意味します)サイズ(mm)(ハンド)241注文コード43494256品番7954-28A
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。

用途
エラスタイト手袋CL
Elastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
厚さ(mm)0.4全長(mm)720内径(Φmm)(カフ部)178規格7954-28(カフ部内径:7インチ、ハンドサイズ:9.5インチ、厚さ:0.4mm、長さ:28インチを意味します)サイズ(mm)(ハンド)241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする