コクゴ
導電ポリスポンジ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
厚さ(mm)
5
2
3
5
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43494676
品番
LCX300
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
導電性、黒色半硬質発泡
用途
ディップ型デバイスの保管、運搬用、差し込み型
厚さ(mm)
5
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1000
長さ(m)
1
電気抵抗値
10
5
Ω~10
6
Ω