曜日別特売
VFS1320-5DZ-01T VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320) SMC 43496583

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1320)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24管接続口径NPTF1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43496583品番VFS1320-5DZ-01T
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類NPTFコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径NPTF1/8ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なしシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする