コクゴ
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
150
1
5
10
25
50
100
150
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497607
品番
CW15150
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
150
全高(mm)
84
口内径(Φmm)
33
キャップ外径(Φmm)
54
胴外径(Φmm)
62