コクゴ
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
容量(mL)
1000
1
5
10
25
50
100
150
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497634
品番
CW151L
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
1000
全高(mm)
162
口内径(Φmm)
56
キャップ外径(Φmm)
76
胴外径(Φmm)
105