コクゴ
PTFEボトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
2000
1
5
10
25
50
100
150
250
500
1000
2000
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43497643
品番
CW152L
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。
※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
容量(mL)
2000
材質
PTFE
全高(mm)
225
口内径(Φmm)
60
キャップ外径(Φmm)
86
胴外径(Φmm)
128