※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43497825
品番
VFS2110-5YOB
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード