曜日別特売
101-0240-070-01 PFAジャー コクゴ 43503575

PFAジャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
容量(mL)240
内容量1個注文コード43503575品番101-0240-070-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。
キャップは、完全シールされています。
あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。
耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。
内底は全て平らです。

容量(mL)240寸法A(mm)80寸法D(mm)76寸法B(mm)66寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする