曜日別特売
VFS2220R-4DZ-02 VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R) SMC 43503723

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2220R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径Rc1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ねじの種類Rc
内容量1個注文コード43503723品番VFS2220R-4DZ-02
参考基準価格(税別)¥18,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル管接続口径Rc1/4ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする